曜日別特売

エコマスク (100枚入)

エコマスク (100枚入) - TRUSCOエコマスク (100枚入) - TRUSCOエコマスク (100枚入) - TRUSCOエコマスク (100枚入) - TRUSCOエコマスク (100枚入) - TRUSCOエコマスク (100枚入) - TRUSCOエコマスク (100枚入) - TRUSCOエコマスク (100枚入) - TRUSCO

3層構造フィルター+プリーツデザインで、バクテリアやほこりをブロックします。
プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳への負担を軽減します。
長時間つけていても痛くなりにくい平紐ウレタンゴム(4mm)を使用しています。
目が細かく綿密な”メルトブローン不織布”を採用しており、柔らかく息がしやすいです。

用途
軽作業の使い捨てに。
ウイルス飛沫、花粉、PM2.5対策に。
トラスコ品番685-6324材質【本体】ポリプロピレン(PP)不織布【ノーズピース】ポリエチレン(PE)【耳紐】ポリウレタン(PU)ホワイトサイズL構造3層縦(mm)95横(mm)175ろ過機能【BFE(細菌ろ過効率)】0.99%【PFE(微粒子ろ過効率)】0.99%【VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)】0.99%内容量1箱(100枚)
注意
※このマスクは、労働安全衛生法に基づく型式検定は受けておりません。労働安全衛生法により呼吸用保護具の着用が義務づけされている作業現場では使用できません。
※マスク内の内側が粉塵、ホコリ、ゴミ等で汚れた場合は、新しいマスクと交換してください。
※本品は1回使い切りタイプです。洗濯をして再使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133356DPM-E
950
713
784(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする