曜日別特売

TRUSCO エコ ODグリーンシート

TRUSCO エコ ODグリーンシート - TRUSCOTRUSCO エコ ODグリーンシート - TRUSCOTRUSCO エコ ODグリーンシート - TRUSCOTRUSCO エコ ODグリーンシート - TRUSCOTRUSCO エコ ODグリーンシート - TRUSCOTRUSCO エコ ODグリーンシート - TRUSCOTRUSCO エコ ODグリーンシート - TRUSCOTRUSCO エコ ODグリーンシート - TRUSCO

環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品で、環境への負荷を低減します。
耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。
7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。
カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。

用途
林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22ODグリーン番手3000(#)引裂強度(N)【縦】120【横】90耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134090ODS-1818701-35791.781.71
1,130
848
933(税込)
当日出荷
メーカー直送
57134099ODS-1827701-35782.6101.71
1,640
1,230
1,353(税込)
当日出荷
メーカー直送
57134108ODS-2727701-35772.6122.63
2,380
1,785
1,964(税込)
当日出荷
57134117ODS-3636701-35803.5163.53
4,000
3,000
3,300(税込)
当日出荷
57134126ODS-3654701-35735.3203.53
5,700
4,275
4,703(税込)
当日出荷
57134135ODS-5454701-35765.3245.29
8,670
6,503
7,153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする