ヨガストラップ スーパーロング ブラック

ヨガストラップ スーパーロング ブラック - 秦運動具工業 (HATAS)ヨガストラップ スーパーロング ブラック - 秦運動具工業 (HATAS)

ロングサイズのヨガストラップ。
余裕の305cmで身体の大きな男性もご使用いただけます。
バックルで長さ調節が可能で、様々なポーズの補助に役立ちます。

材質コットン幅(mm)40厚さ(mm)2質量(g)115長さ(cm)305アズワン品番68-5775-93内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132446YK37740
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする