ヨガ スーパーライト トラベルマット

ヨガ スーパーライト トラベルマット - 秦運動具工業 (HATAS)ヨガ スーパーライト トラベルマット - 秦運動具工業 (HATAS)ヨガ スーパーライト トラベルマット - 秦運動具工業 (HATAS)ヨガ スーパーライト トラベルマット - 秦運動具工業 (HATAS)ヨガ スーパーライト トラベルマット - 秦運動具工業 (HATAS)

床にピッタリ貼り付く高グリップ性! 薄手タイプ1.5mm。
薄手なので折りたためてコンパクトにまとまる。
廃棄後は環境に毒物性の痕跡を残さず土に還元される天然素材です。
細く丸めたり、折りたたんだり約1kgで携帯性抜群。
厚手のマットに重ねますと高クッション性と高グリップ性を両立できます。
天然素材ゆえにゴム特有の「におい」がございますのでご注意ください。
においは数日で緩和されますが完全にはなくなりません。

寸法(mm)610×1820×1.5質量(kg)1アズワン品番68-5775-99素材天然ゴム内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132647YK955
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする