浄水型ウォーターサーバー

浄水型ウォーターサーバー - エア・ウォーター浄水型ウォーターサーバー - エア・ウォーター浄水型ウォーターサーバー - エア・ウォーター浄水型ウォーターサーバー - エア・ウォーター浄水型ウォーターサーバー - エア・ウォーター

宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。
冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。
水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。
マイボトルにも注水可能です。

用途職場の熱中症対策にも最適トラスコ品番692-2585ホワイトタンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5温度(℃)冷水:通常モード3~10/エコモード7~13、温水:通常モード78~88/エコモード60~65本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ1102本体寸法(mm)幅260標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合内容量1台
注意
※水道水基準に適合した水をご使用ください。
※給水タンクの水は、毎日交換してください。
※給水タンク内にお湯を入れないでください。
※浄水した水は、できるだけ早くご使用ください。
※ろ過フィルターの交換時期の目安は、使用状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57135675AWW-001
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする