曜日別特売

エブケアプラスチックグローブ

エブケアプラスチックグローブ - エブノエブケアプラスチックグローブ - エブノエブケアプラスチックグローブ - エブノエブケアプラスチックグローブ - エブノエブケアプラスチックグローブ - エブノエブケアプラスチックグローブ - エブノエブケアプラスチックグローブ - エブノエブケアプラスチックグローブ - エブノ
材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.07半透明タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100全長(cm)min.23中指長(cm)min.230エンボス加工エンボス加工なし
全12種類を絞り込む
サイズ
手の平幅(cm)
粉有無
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
手の平幅(cm)
粉有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571584771001-S1袋(100枚)S8.5±0.3粉付
オープン
599
659(税込)
当日出荷
571584861001-M1袋(100枚)M9.5±0.3粉付
オープン
599
659(税込)
当日出荷
571584951001-L1袋(100枚)L10.5±0.3粉付
オープン
599
659(税込)
当日出荷
571585111002-S1箱(100枚)S8.5±0.3粉付
オープン
619
681(税込)
当日出荷
571585201002-M1箱(100枚)M9.5±0.3粉付
オープン
619
681(税込)
当日出荷
571585291002-L1箱(100枚)L10.5±0.3粉付
オープン
619
681(税込)
当日出荷
571585381003-S1袋(100枚)S8.5±0.3パウダーフリー
オープン
619
681(税込)
当日出荷
571585471003-M1袋(100枚)M9.5±0.3パウダーフリー
オープン
619
681(税込)
当日出荷
571585561003-L1袋(100枚)L10.5±0.3パウダーフリー
オープン
619
681(税込)
当日出荷
571585651004-S1箱(100枚)S8.5±0.3パウダーフリー
オープン
639
703(税込)
当日出荷
571585811004-M1箱(100枚)M9.5±0.3パウダーフリー
オープン
639
703(税込)
当日出荷
571585901004-L1箱(100枚)L10.5±0.3パウダーフリー
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする