曜日別特売

エブケアプラテ40

エブケアプラテ40 - エブノエブケアプラテ40 - エブノエブケアプラテ40 - エブノエブケアプラテ40 - エブノエブケアプラテ40 - エブノ
仕様箱入材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)【指先】0.07【掌】0.06半透明タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100全長(cm)23以上中指長(cm)23以上粉有無パウダーフリーエンボス加工エンボス加工なし内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571585991032-SS8.5±0.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
571586081032-MM9.5±0.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
571586171032-LL10.6±0.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
571586261032-LLLL11.5±0.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする