ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー

ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー - uniq(ユニーク)ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー - uniq(ユニーク)ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー - uniq(ユニーク)ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー - uniq(ユニーク)ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー - uniq(ユニーク)ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー - uniq(ユニーク)ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー - uniq(ユニーク)ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー - uniq(ユニーク)

デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット
〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。
〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。
〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。
〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。
〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。

セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本)電源単4乾電池対応OSWindows11、10キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー解像度800 /1200/1600dpi寿命キー:タイピング約800万回キーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19キーメンブレン片式RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4Ghz読取方式光学センサー片式内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156368MKT605051314BK
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする