曜日別特売

2WAY電源 電動ハンディミシン

2WAY電源 電動ハンディミシン - EDITION2WAY電源 電動ハンディミシン - EDITION2WAY電源 電動ハンディミシン - EDITION2WAY電源 電動ハンディミシン - EDITION

スイッチひとつでサッと縫えるハンディミシン。ハンガーに掛けたまま・ちょっとした小物作りに。コンパクトだからバッグに入れておけば、出先でほつれた洋服もササっと直せて便利。電池でもUSB給電でも使える2電源に対応。

付属品スピンドル(ミシン糸用)、糸通し、保便×3、ミシン針×2、USBケーブル質量(g)350電源単3乾電池×4またはUSB給電素材ABS・ステンレス縫い目形式【表】直線縫い【裏】チェーンステッチ(※本商品に下糸はありません)内容量1台
注意
※2mm以上のものにはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57155957EDN-454
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする