COB型LEDライト付きルーペ

COB型LEDライト付きルーペ - 平野商会COB型LEDライト付きルーペ - 平野商会COB型LEDライト付きルーペ - 平野商会COB型LEDライト付きルーペ - 平野商会COB型LEDライト付きルーペ - 平野商会COB型LEDライト付きルーペ - 平野商会

COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。

材質ABS、ガラス、PS質量(g)約155電源単3乾電池×2(別売り)寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8レンズ倍率約3倍明るさ約60lm連続点灯時間(時間)約18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156088HRN-605
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする