ナイキ
ロビーチェアー(2人掛)
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
仕様
2人掛
幅(mm)
985
高さ(mm)
440
奥行(mm)
490
張地
レザー張り(抗ウイルス、耐アルコール)、座クッション部:ウレタンフォーム、脚部:31角スチールパイプメラミン焼付塗装仕上(シルバー)、アジャスター付
座面高さ(mm)
440
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57151100
RC1042-BRN
693-6408
ブラウン
¥103,400
¥
82,980
¥91,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151109
RC1042-GG
693-4888
グレージュ
¥103,400
¥
82,980
¥91,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151118
RC1042-MN
693-6440
ミント
¥103,400
¥
82,980
¥91,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151127
RC1042-AP
693-6415
アプリコット
¥103,400
¥
82,980
¥91,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。