曜日別特売

ロビーチェアー(3人掛)

ロビーチェアー(3人掛) - ナイキロビーチェアー(3人掛) - ナイキロビーチェアー(3人掛) - ナイキロビーチェアー(3人掛) - ナイキ
幅(mm)1480高さ(mm)440奥行(mm)490張地布張り、座クッション部:ウレタンフォーム、脚部:31mm角スチールパイプメラミン塗装仕上(シルバー)、アジャスター付座面高さ(mm)440内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
57154645RC1043F-BK690-7391ブラックブラック
134,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0629日まで
57154661RC1043F-PC690-7389ピーコックピーコック
134,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0629日まで
57154670RC1043F-SM690-5880セサミセサミ
134,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0629日まで
57154679RC1043F-TPS690-7375ピスタチオピスタチオ
134,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0629日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする