曜日別特売

ロースツール RC230型

ロースツール RC230型 - ナイキロースツール RC230型 - ナイキロースツール RC230型 - ナイキロースツール RC230型 - ナイキロースツール RC230型 - ナイキロースツール RC230型 - ナイキロースツール RC230型 - ナイキロースツール RC230型 - ナイキ
幅(mm)860高さ(mm)385奥行(mm)560張地布張り、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)385グリーン購入法適合内容量1台
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57154006RC230LLF-IVN690-4174アイボリーアイボリー
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154015RC230LLF-TM690-4158ティラミスティラミス
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154031RC230LLF-SP690-5786サーモンピンクサーモンピンク
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154040RC230LLF-DG690-4160ダークグリーンダークグリーン
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154049RC230LLF-DB690-4183ダスティーブルーダスティーブルー
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154058RC230LLF-GL690-5791グレーグレー
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154067RC230LRF-IVN690-4169アイボリーアイボリー
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154076RC230LRF-TM690-5821ティラミスティラミス
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154085RC230LRF-SP690-5822サーモンピンクサーモンピンク
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154101RC230LRF-DG690-5804ダークグリーンダークグリーン
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154110RC230LRF-DB690-4177ダスティーブルーダスティーブルー
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57154119RC230LRF-GL690-5811グレーグレー
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする