曜日別特売

Rコーナーチェアー

Rコーナーチェアー - ナイキRコーナーチェアー - ナイキRコーナーチェアー - ナイキRコーナーチェアー - ナイキRコーナーチェアー - ナイキRコーナーチェアー - ナイキ

アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。

付属品連結金具幅(mm)650高さ(mm)730タイプ組み合わせ式タイプ奥行(mm)650張地ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、本体:ウレタンフォーム、脚部:ABS樹脂座面高さ(mm)380内容量1台
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57150655RC260RC-IV693-4869アイボリー
108,500
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150671RC260RC-BG693-4862ベージュ
108,500
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150680RC260RC-TC693-3338テラコッタ
108,500
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150689RC260RC-OG693-4854オリーブグリーン
108,500
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150698RC260RC-LBL693-4832ライトブルー
108,500
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150707RC260RC-DGL693-3323ダークグレー
108,500
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする