ナイキ
ナイキ ロングチェアー RC150型 サローナ Salona
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
材質
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)
幅(mm)
1490
高さ(mm)
800
奥行(mm)
590
張地
ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
コーラルピンク
チャコール
ネイビー
モスグリーン
ライトブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57137626
RC1503SB-CH
665-5268
チャコール
チャコール
チャコール
¥
194,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137635
RC1503SB-LBL
665-5248
ライトブルー
ライトブルー
ライトブルー
¥
194,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137651
RC1503SB-NV
666-4787
ネイビー
ネイビー
ネイビー
¥
194,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137660
RC1503SB-MGR
666-3237
モスグリーン
モスグリーン
モスグリーン
¥
194,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137669
RC1503SB-CP
665-2175
コーラルピンク
コーラルピンク
コーラルピンク
¥
194,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137678
RC1503SB-IV
666-3255
アイボリー
アイボリー
アイボリー
¥
194,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。