曜日別特売

ロビーチェアー(2人掛背なし RC230型

ロビーチェアー(2人掛背なし RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛背なし RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛背なし RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛背なし RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛背なし RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛背なし RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛背なし RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛背なし RC230型 - ナイキ
幅(mm)1200高さ(mm)400奥行(mm)790張地布張り、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)400グリーン購入法適合内容量1台
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57153891RC2302LF-IVN690-5802アイボリーアイボリー
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153900RC2302LF-TM690-5788ティラミスティラミス
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153909RC2302LF-SP690-5794サーモンピンクサーモンピンク
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153918RC2302LF-DG690-5779ダークグリーンダークグリーン
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153927RC2302LF-DB690-5787ダスティーブルーダスティーブルー
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153936RC2302LF-GL690-5778グレーグレー
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153945RC2302RF-IVN690-5839アイボリーアイボリー
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153961RC2302RF-TM690-5828ティラミスティラミス
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153970RC2302RF-SP690-5818サーモンピンクサーモンピンク
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153979RC2302RF-DG690-5806ダークグリーンダークグリーン
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153988RC2302RF-DB690-4164ダスティーブルーダスティーブルー
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153997RC2302RF-GL690-5814グレーグレー
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする