曜日別特売

ロビーチェアー 背なし 布張り

ロビーチェアー 背なし 布張り - ナイキロビーチェアー 背なし 布張り - ナイキロビーチェアー 背なし 布張り - ナイキロビーチェアー 背なし 布張り - ナイキロビーチェアー 背なし 布張り - ナイキロビーチェアー 背なし 布張り - ナイキロビーチェアー 背なし 布張り - ナイキロビーチェアー 背なし 布張り - ナイキ
仕様背なし高さ(mm)385奥行(mm)580張地布張り、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:ブナ材クリア塗装仕上グリーン購入法適合内容量1台
全12種類を絞り込む
幅(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57150181RC2205F-BK693-32651500ブラック
152,600
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150190RC2205F-GL693-33041500グレー
152,600
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150199RC2205F-PC693-33011500ピーコック
152,600
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150208RC2205F-DG695-49221500ダークグリーン
152,600
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150217RC2205F-CO693-32721500コーラル
152,600
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150226RC2205F-SM695-49231500セサミ
152,600
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150296RC2208F-BK693-32551800ブラック
163,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150305RC2208F-GL693-33071800グレー
163,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150321RC2208F-PC693-33091800ピーコック
163,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150330RC2208F-DG693-32461800ダークグリーン
163,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150339RC2208F-CO693-32471800コーラル
163,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150348RC2208F-SM693-32401800セサミ
163,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする