ナイキ
コーナーチェアー
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。
付属品
連結金具
幅(mm)
650
高さ(mm)
730
タイプ
組み合わせ式タイプ
奥行(mm)
650
張地
ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、本体:ウレタンフォーム、脚部:ABS樹脂
座面高さ(mm)
380
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オリーブグリーン
ダークグレー
テラコッタ
ベージュ
ライトブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57150601
RC260SC-IV
693-4830
アイボリー
¥
113,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150610
RC260SC-BG
693-4848
ベージュ
¥
113,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150619
RC260SC-TC
693-4879
テラコッタ
¥
113,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150628
RC260SC-OG
693-4881
オリーブグリーン
¥
113,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150637
RC260SC-LBL
693-4824
ライトブルー
¥
113,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150646
RC260SC-DGL
693-4858
ダークグレー
¥
113,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。