ロビーチェアー 3人掛

ロビーチェアー 3人掛 - ナイキロビーチェアー 3人掛 - ナイキロビーチェアー 3人掛 - ナイキロビーチェアー 3人掛 - ナイキ

シックで落ち着きのある空間や、カジュアルな装いの空間にも自然にフィットするシンプルなデザインです。
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。

仕様3人掛、背付幅(mm)1800高さ(mm)760奥行(mm)600張地ビニールレザー張り(抗ウイルス、耐アルコール)、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)、アジャスター付座面高さ(mm)420グリーン購入法適合色(座面)ダークグレー内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57150497RC1453S-DGIV693-3289背:アイボリー/座:ダークグレーアイボリー
228,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150506RC1453S-DGMN693-3239背:ミント/座:ダークグレーミント
228,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150515RC1453S-DGLGL693-3296背:ライトグレー/座:ダークグレーライトグレー
228,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150531RC1453S-DGSBL693-3261背:スモークブルー/座:ダークグレースモークブルー
228,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする