ナイキ
学校用チェアー
トラスコ品番
679-6438
材質
座・背:PP樹脂成型品(グリーン)、2号~6号まで高さ調節可能、上下可動式
幅(mm)
387
奥行(mm)
392
座面高さ(mm)
300~460
座幅(mm)
360
座奥行(mm)
392
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57149551
SSC3010-IJG
¥35,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません