曜日別特売

クッションシート

クッションシート - ナイキクッションシート - ナイキクッションシート - ナイキクッションシート - ナイキクッションシート - ナイキ

クッションの裏面は、着座のズレを防止する滑りにくい仕様になっています。

形状円形幅(mm)450厚さ(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)450直径(mm)450内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57155196CS002F-FGR690-8973フォレストグリーン、(メッシュ×フチ)フォレストグリーン布張り、芯材:ウレタンフォーム、底面:滑り止めシート付
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57155205CS002F-DOR690-8993ディープオレンジ、(メッシュ×フチ)ディープオレンジ布張り、芯材:ウレタンフォーム、底面:滑り止めシート付
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57155221CS002F-IBL690-8941インディゴブルー、(メッシュ×フチ)インディゴブルー布張り、芯材:ウレタンフォーム、底面:滑り止めシート付
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57155230CS002F-GL690-8957グレー、(メッシュ×フチ)グレー布張り、芯材:ウレタンフォーム、底面:滑り止めシート付
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57155239CS002V-AGL690-8939アッシュグレー、(メッシュ×フチ)アッシュグレービニールレザー張り、芯材:ウレタンフォーム、底面:滑り止めシート付
17,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする