キウイ 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式

キウイ 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式 - KEEWEYキウイ 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式 - KEEWEYキウイ 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式 - KEEWEYキウイ 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式 - KEEWEYキウイ 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式 - KEEWEYキウイ 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式 - KEEWEY

KEEWEY 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式は、トレーニングのプロも推奨する毎日使いに特化した"本気"の電動プロテインシェイカーKEEWEY(キウイ)です。ワークアウト後の栄養補給に最適です。専用パウダーカップで、衛生的にプロテインの持ち運びが可能、ボタン一つで ダマが残りやすい粉も手軽にシェイクすることができ、滑らかな仕上がりになります。Type-C充電ポートを採用しており、1回の充電で、3 0 ~ 3 5 回(約1分間)およそ1 ヶ月間の使用が可能です。

用途ワークアウト後の栄養補給のお供に。クリアブラック容量(mL)600質量(g)350消費電力(W)7.4電源リチウムイオン電池 3.7V, 750mAh充電時間(時間)1.5USBポート充電ポート:Type-C, 5V/1A定格作動回数約1ヶ月 30~35回(1分間)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57155921K620
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする