曜日別特売

ワークチェアー(ミドル)

ワークチェアー(ミドル) - ナイキワークチェアー(ミドル) - ナイキワークチェアー(ミドル) - ナイキワークチェアー(ミドル) - ナイキワークチェアー(ミドル) - ナイキワークチェアー(ミドル) - ナイキ

いろんな空間にスッとなじむチェアーです。
オフィスに広がるいろんな空間になじむリビングライクなデザインと豊富なカラーバリエーションとともに、ライトワークからミーティング、集中ワークにも使いやすいサイズ感と機能性を備えています。
肘と背が一体になったデザインで、立ちやすく、包み込まれるような座り心地です。デスクワークからミーティングまで様々なシーンで自然に体と肘をサポートしてくれます。
座面に適切に施した穴形状により、骨盤を適度にホールドし、前ずれを防ぎ、快適な体圧分散を実現します。厚みは最大55mmあり、快適な座り心地を実現しました。
ロッキングの支点を前方に設定することで、より自然に姿勢の変化をサポートします。座下のハンドルで反発力を調整できます。
体格に合わせ、スムーズに座面を上下できます。着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。
キャスター、ガスシリンダーを除くパーツが廃棄時に単一素材に分解できる設計です。

用途
事務用
ミーティング用
会議用
応接用
リフレッシュ用
ソロワーク用
材質ビニールレザー張り(SIAA抗菌・耐アル・耐次亜)、背:ウレタンクッション、座:モールドウレタン、脚:PA+GF樹脂成型品、Φ50mmナイロン双輪キャスター付幅(mm)575高さ(mm)825~915奥行(mm)550角度(°)背傾倒角度:12張地ビニールレザー肘掛機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)400~490座幅(mm)475座奥行(mm)435グリーン購入法適合ランバーサポート色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1脚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57151179HPE511V-W-SBK693-1464ブラックホワイト
62,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57151188HPE511V-W-MBE693-1492モカベージュホワイト
62,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57151197HPE511V-J-SBK693-1463ブラックベージュ
62,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57151206HPE511V-J-MBE693-1516モカベージュベージュ
62,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57151215HPE511V-B-SBK693-1458ブラックブラック
62,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57151231HPE511V-B-MBE693-1663モカベージュブラック
62,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする