強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm

強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm - ハナイ強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm - ハナイ強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm - ハナイ強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm - ハナイ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

強風アローは柔軟に風を逃がし、草木のようにたわむことで強風に耐える事ができる矢印板です。両面使用が可能で、高い視認性を有します。枠部分を腕に引っ掛ける事で、まとめての持ち運びが可能です。脚が回転するので、フラットな状態で収納や運搬が可能です。オラフォル社製のプリズム反射シート(NETIS登録製品)を使用しており、視認性は抜群です。

用途工事現場、規制区域、誘導などの路上設置用矢印に。その他【NETIS登録番号】TH-240028-A寸法(高さH×幅W)(mm)610×910耐風速(m/s)25以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57158687HAR-04
オープン
79,980
値下げ
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1¥4,200/税込¥4,620
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする