曜日別特売

ミニ定尺品(VCTF)

ミニ定尺品(VCTF) - JAPPY

必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです

仕様導体構成:70本/0.32mm厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8許容電流(A)35外径(Φmm)導体:3.1最高使用温度(℃)60シース色灰色仕上外径(Φmm)11.5導体抵抗3.37Ω/km半径(Φmm)曲げ:69以上最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57159466VCT-F 5.5SQX 2C 20M JP
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする