フリーサイズパンフレットスタンド4段 ホワイト

フリーサイズパンフレットスタンド4段 ホワイト - トヨダプロダクツフリーサイズパンフレットスタンド4段 ホワイト - トヨダプロダクツフリーサイズパンフレットスタンド4段 ホワイト - トヨダプロダクツフリーサイズパンフレットスタンド4段 ホワイト - トヨダプロダクツフリーサイズパンフレットスタンド4段 ホワイト - トヨダプロダクツフリーサイズパンフレットスタンド4段 ホワイト - トヨダプロダクツ

さまざまなサイズのパンフレットを収納できます。
表紙全体が良く見えるトレーで宣伝効果UPできます。
さまざまな使い方ができる看板付きです。
付属の仕切りピンでパンフレットがきれいに整列します。
ストッパー付きキャスターで移動も設置も楽々です。

種別4段材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン質量(kg)10.6ホワイト外形寸法(mm)幅740×奥行420×高さ1500耐荷重(kg)各トレー3.6アズワン品番69-1270-87トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)680×24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57159290PS-740PW
41,950
41,948
46,143(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする