曜日別特売

ソーラーケーブルストリッパー

ソーラーケーブルストリッパー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラーケーブルストリッパー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラーケーブルストリッパー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ストリップ長を一定にできるガイド付
樹脂製で軽量・コンパクト
挟んで、くるくる回すだけ

材質PVC寸法(mm)24×85×42質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162包装形態ブリスター・台紙梱包質量(g)40適合サイズ(mm2)2.5~6.0用内容量1丁
関連資料:(3.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57159518SPM-SS01
5,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする