開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ

開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ - タカチ電機工業開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ - タカチ電機工業開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ - タカチ電機工業

前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。
平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。
制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど
様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
448件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57215825AUH99-16-20NSBシルバー / ブラック1300160×99×2001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
13,220
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215841AUH99-16-20NSSシルバー1300160×99×2001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
13,220
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215850AUH99-16-25NSBシルバー / ブラック1500160×99×2501/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
13,850
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215859AUH99-16-25NSSシルバー1500160×99×2501/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
13,850
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215868AUH99-16-30NSBシルバー / ブラック1700160×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
14,480
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215877AUH99-16-30NSSシルバー1700160×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
14,480
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215886AUH99-20-20NSBシルバー / ブラック1500200×99×2001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
13,780
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215895AUH99-20-20NSSシルバー1500200×99×2001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
13,780
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215911AUH99-20-25NSBシルバー / ブラック1700200×99×2501/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215920AUH99-20-25NSSシルバー1700200×99×2501/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215929AUH99-20-30NSBシルバー / ブラック1900200×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
15,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215938AUH99-20-30NSSシルバー1900200×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
15,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215947AUH99-20-36NSBシルバー / ブラック2100200×99×3601/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215956AUH99-20-36NSSシルバー2100200×99×3601/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215965AUH99-25-25NSBシルバー / ブラック1900250×99×2501/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215981AUH99-25-25NSSシルバー1900250×99×2501/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215990AUH99-25-30NSBシルバー / ブラック2100250×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
16,250
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57215999AUH99-25-30NSSシルバー2100250×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
16,250
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216008AUH99-25-36NSBシルバー / ブラック2400250×99×3601/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216017AUH99-25-36NSSシルバー2400250×99×3601/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216026AUH99-25-43NSBシルバー / ブラック2700250×99×4301/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
18,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216035AUH99-25-43NSSシルバー2700250×99×4301/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
18,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216051AUH99-30-20NSBシルバー / ブラック1900300×99×2001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
15,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216060AUH99-30-20NSSシルバー1900300×99×2001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
15,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216069AUH99-30-25NSBシルバー / ブラック2100300×99×2501/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
16,250
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216078AUH99-30-25NSSシルバー2100300×99×2501/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
16,250
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216087AUH99-30-30NSBシルバー / ブラック2400300×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
16,910
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216096AUH99-30-30NSSシルバー2400300×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
16,910
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216105AUH99-30-36NSBシルバー / ブラック2700300×99×3601/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216121AUH99-30-36NSSシルバー2700300×99×3601/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216130AUH99-30-43NSBシルバー / ブラック3000300×99×4301/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
19,420
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216139AUH99-30-43NSSシルバー3000300×99×4301/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
19,420
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216148AUH99-30-50NSBシルバー / ブラック3600300×99×5002/3(ハンドル/ヒンジ 個数)
22,890
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216157AUH99-30-50NSSシルバー3600300×99×5002/3(ハンドル/ヒンジ 個数)
22,890
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216166AUH99-36-25NSBシルバー / ブラック2400360×99×2501/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216175AUH99-36-25NSSシルバー2400360×99×2501/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216191AUH99-36-30NSBシルバー / ブラック2700360×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216200AUH99-36-30NSSシルバー2700360×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216209AUH99-36-36NSBシルバー / ブラック3000360×99×3601/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
20,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216218AUH99-36-36NSSシルバー3000360×99×3601/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
20,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216227AUH99-36-43NSBシルバー / ブラック3400360×99×4301/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
21,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216236AUH99-36-43NSSシルバー3400360×99×4301/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
21,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216245AUH99-36-50NSBシルバー / ブラック4000360×99×5002/3(ハンドル/ヒンジ 個数)
25,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216261AUH99-36-50NSSシルバー4000360×99×5002/3(ハンドル/ヒンジ 個数)
25,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216270AUH99-36-60NSBシルバー / ブラック4600360×99×6002/3(ハンドル/ヒンジ 個数)
27,580
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216279AUH99-36-60NSSシルバー4600360×99×6002/3(ハンドル/ヒンジ 個数)
27,580
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216288AUH99-43-30NSBシルバー / ブラック3000430×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
19,420
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216297AUH99-43-30NSSシルバー3000430×99×3001/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
19,420
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216306AUH99-43-36NSBシルバー / ブラック3400430×99×3601/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
21,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
57216315AUH99-43-36NSSシルバー3400430×99×3601/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
21,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする