GIC[自転車用品]
92917-0099
5.0Ah スライド脱着式モバイルバッテリー
用途
電動自転車用
色
ブラック
質量(g)
約600
バッテリー
定格出力:24V 形式:充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
5
充電時間(時間)
約4
適合車種
TRANS MOBILLY NEXT163-S/TRANS MOBILLY NEXT206
サイズ(mm)
89×188×40
バッテリー寿命
約300回
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57159527
92917-0099
¥
22,050
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません