オカモト[安全靴・作業靴]
やわらか水まくら
内部ゴム支柱により変形しにくく頭部を安定
天然ゴム製
仕様
大人用ひだ付き
材質
【締め金具】スチールクロームメッキ
幅(mm)
170
高さ(mm)
220
質量(g)
460
奥行(mm)
90
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57241741
5408A
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください