ニチバン
ケアリーヴ ポケモン ジュニアサイズ
お子さまの指にフィットする防水仕様のジュニアサイズ
水を通さず肌の動きにフィット
白くふやけにくい
寸法(mm)
【テープ】21×58【パッド】12×22
内容
ジュニアサイズ18枚(6デザイン×3枚)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131210
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個(18枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57241655
CLB18PKA
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
57241671
CLB18PKB
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください