JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン
トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!
適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地
スポーティーなイメージが際立つカーボン柄
用途
内装パーツ
材質
PU
タイプ
細巻
内容量
1本
関連資料:
適合表(0.28MB)
注意
※異なるサイズのハンドルカバーを装着しますと正確なハンドル操作の妨げとなり事故の原因となりますので必ずハンドルサイズに適合したハンドルカバーを装着して下さい
※車種によってはリモコンが当たってしまう等の原因で取付できない場合や年式、グレードに因ってはハンドル外径が異なる車両もございます。必ず実際のハンドル外径を計測しサイズ確認の上お求めください
※S-Bサイズに適合する車種は頻繁にマイナーチェンジが行なわれているためハンドルサイズが変更されている場合があります。また、グレードによってはハンドルグリップ径が太く設定されているためにワンサイズ上のハンドルカバーを装着する場合があります
※エアバック付車等はハンドルサイズがワンランク小さく設定されている場合がありますので、必ずサイズの確認をして下さい
※ハンドルカバーの生地継目は強い力で引っ張りますと切れる恐れがありますのでお取り付けの際は継ぎ目から先に装着してください
※冬場等はハンドルカバーゴムが硬化し装着しづらい場合があります。その場合はハンドルカバーをドライヤー等で温めてから装着して下さい
※適合照会は一切行っておりませんので掲載している車種別適合表をご覧いただき、お使いのサイズをお求めください
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適合ハンドル外径(Φcm)
握り幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57240980
586101
ブラック
2HLB
48
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57240989
586102
レッド
2HLB
48
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57240998
586103
ブルー
2HLB
48
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241007
586104
グリーン
2HLB
48
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241016
586105
ブラウン
2HLB
48
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241025
586106
ライトグレー
2HLB
48
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241041
586111
ブラック
2LS
45~46
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57241050
586112
レッド
2LS
45~46
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241059
586113
ブルー
2LS
45~46
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241068
586114
グリーン
2LS
45~46
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241077
586115
ブラウン
2LS
45~46
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241086
586116
ライトグレー
2LS
45~46
46
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241095
586121
ブラック
LL
43.5
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241111
586122
レッド
LL
43.5
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241120
586123
ブルー
LL
43.5
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241129
586124
グリーン
LL
43.5
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241138
586125
ブラウン
LL
43.5
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241147
586126
ライトグレー
LL
43.5
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241156
586131
ブラック
LMB
41
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241165
586132
レッド
LMB
41
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241181
586133
ブルー
LMB
41
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241190
586134
グリーン
LMB
41
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241199
586135
ブラウン
LMB
41
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241208
586136
ライトグレー
LMB
41
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241217
586141
ブラック
MLM
38~40
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57241226
586142
レッド
MLM
38~40
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241235
586143
ブルー
MLM
38~40
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241251
586144
グリーン
MLM
38~40
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241260
586145
ブラウン
MLM
38~40
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57241269
586146
ライトグレー
MLM
38~40
45
¥
4,600
¥
4,599
¥
5,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった