KH(基陽)
墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス
軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。
現場で映える!スタイリッシュなデザインです。
脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。
用途
高所作業時の墜落防止用。
仕様
ショックアブソーバー:無し
質量(kg)
最大使用可能:100
色
プロミネダッシュ(マゼンタ/シルバー)
ベルト幅(mm)
40
バックル
胸部:ワンタッチ 脚部:無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
胴ベルト
無し
ランヤード
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57239458
FXVW51-L
レギュラー
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57239467
FXVW51-M
ライト
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください