曜日別特売

やわらか雪枕

やわらか雪枕 - ダンロップ ホームプロダクツ

爽快・冷却ジェルが頭や体をすっきりとリフレッシュします。
凍らない不凍ジェルがおでこにぴったりフィットします。
くり返し使用できます。
専用カバー付なので、適度な冷たさで使用できます。

用途痛・発熱・歯痛・寝苦しいとき・打撲・ネンザ・仕事、勉強中のリフレッシュ・足のむくみとり・日焼け後のほてった肌・スポーツ後のアイシング仕様おでこ用質量(g)200高さ(cm)4.5縦(cm)22横(cm)14内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57241750-
オープン
598
658(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする