曜日別特売

エスプーマ スパークリング(CO2エスプーマ) ステンレス

エスプーマ スパークリング(CO2エスプーマ) ステンレス - 日本炭酸瓦斯エスプーマ スパークリング(CO2エスプーマ) ステンレス - 日本炭酸瓦斯エスプーマ スパークリング(CO2エスプーマ) ステンレス - 日本炭酸瓦斯エスプーマ スパークリング(CO2エスプーマ) ステンレス - 日本炭酸瓦斯

フルーツやアルコールなど、食材にCO?(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の ”泡” を作り出す「エスプーマ スパークリング」。
炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。
ワインなら、スパークリングワインに! ウィスキーなら、ハイボールに! アップルジュースなら、シードルに大変身!!
口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。
「エスプーマ スパークリング」はフルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな ”泡” にすることができます。
炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。

付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)各1、 専用洗浄ブラシ×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
使用容量(mL)
ボトル容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57240000L125×95×330910最大7801,180
38,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57240009M110×80×315900最大300730
37,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする