フレキシブルニーパッド ブラックS

フレキシブルニーパッド ブラックS D&M フレキシブルニーパッド ブラックS D&M

フレキシブルパッドはパッドの表面に無数の切れ込みがあることでひざの動きにフィットし、裏面は凸凹構造で屈曲性が向上します。
パッドの厚さは28mm。

用途ひざ 材質レーヨン・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・天然ゴム使用 ブラック サイズS 幅(cm)20 丈(cm)20 アズワン品番68-9810-47 ひざ頭周り(cm)28~34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57238959 #867
2,000
1,998
2,198 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする