健栄製薬
ケンエー燃料用アルコール
(1件のレビュー)
用途
アルコールランプやコーヒーサイフォンの燃料に
成分
メタノール/エタノール/イソプロパノール
容量(mL)
500
包装
500mL
含有量(%)
メタノール:76.6、エタノール:21.4、イソプロパノール:0.3
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(500mL)
関連資料:
添付文書(0.18MB)
注意
※当製品は使用上の注意をよく読んでお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57241646
-
¥
510
¥
498
¥
548
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください