曜日別特売

ミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACE

ミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACE - エアリア

表にゲームパッド、裏にキーボードのダブルフェース
1つのデバイスでゲームもキーボード操作も楽々
タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作
ページスクロールも楽々
押しやすいキーボードトップ
62キー日本語キーボード設計
バックライトで視認性が高い。
繊細な操作が可能なアナログスティック
LRキーとレバーでワンランク上の操作性実現
レスポンスに優れる高耐久ボタン
スイッチ1つですばやく切替可能
ターボモードで連打楽々
振動でリアリティのある体験を
複数な入力モードに対応
TypeC接続で充電対応
コンパクトサイズ設計

適合
ゲームパッド対応:Windows11/10
Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad (iPad OS13.7~)、PlayStation4、Switch(有機ELモデルを含む)
付属品充電ケーブル、ハンドストラップ質量(g)約165バッテリー650mAh(Li-ionバッテリー)充電時間約3時間(5V300mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約13時間【バックライトOFF時】最大連続約52時間、ゲームパッド:最大連続約30時間OSキーボード対応:Windows11/10、MacOS12.7.6~、Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad(iPad OS13.7~)製品サイズ(mm)約141.3×92.5×27.5RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)内容量1個
注意
※接続はBluetooth接続機器です。Bluetoothはその特性上省エネ通信のため状況に応じては最初の入力信号をロストする場合がございます。
※キーボード側、ゲームパッド側ご利用頂く側で個々に接続認識が必要です。
※本製品は様々な機器に対応する汎用品です。そのため接続端末によりましては一部キーや機能がご利用頂けないものがございます。
※アプリ/ソフトウェアによりましてはご利用頂けないキーが発生する場合がございます。
※接続機器でのすべての動作保証を行うものではございません。
※ゲームパッドとしてPS4及びSwitchはメーカーが独自に動作検証を行ったものであり各社ライセンス認証商品ではございません。
※SwitchのNFC機能、amiiboには対応しません
※本製品は充電式です。
※本製品の保証は日本国内のみ有効となります。
※予告なしにデザイン及び仕様の一部を変更する場合がございます。
※表記の各社商品名はそれら企業の登録及び登録商標です。
※特定の機器・コンテンツ(ゲーム)でのみご利用頂けないなどの組み合わせによる問題は保証対象外となります。
※DirectInputはパソコンにて有線接続にのみご利用頂けます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57240341SD-KBC-BT
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする