アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:30.72TB、シーケンシャルリード:9000 MB/s、シーケンシャルライト:6450 MB/s、ランダムリード:1550K IOPS、ランダムライト:300K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】Advantech(アドバンテック)税込¥5,718~¥5,198~

