曜日別特売

Datacenter SSD U.2 PM9D3a 1.92TB

Datacenter SSD U.2 PM9D3a 1.92TB - SAMSUNG(サムスン)

アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:1.92TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:3500 MB/s、ランダムリード:1700K IOPS、ランダムライト:150K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57248461MZWL61T9HFLT-00AW7
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする