曜日別特売

ApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48p

ApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48p - APRESIA Systems

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×48、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート
FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●MACアドレス登録件数:16000件●標準ポート数:48●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●SNMP機能:あり●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):210mm●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mm本体質量(g)3600最大消費電力(W)33.4通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57244665APLGS152GTSS2
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする