SARAYA(サラヤ)
サラヤ 介護衛生セット
携帯して、訪問ケアや外出時などの感染対策に。
感染対策に必要な衛生用品を、使いやすい50mLの少量規格でセットにしました。
携帯に最適ですので、いつでもサッと取り出してお使いいただけます。
セット内容
【うがい薬】コロロ(50mL×1本)【手洗い石けん液】ウォシュボンG(50mL×1本)【手指消毒剤】ヒビスコールSH(50mL×1本)【清浄除菌剤】サポステ(50mL×1本)【アルコール含浸不織布ガーゼ】アルガーゼ×10枚 / マニュアルカード×1枚 / 携帯用ポーチ
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250850
42404
¥
52,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください