曜日別特売

EZ101腹筋バー付

EZ101腹筋バー付 - コナミスポーツ&ライフ

『私の心臓が、私の運動量を決める』
運動生理学に基づいたホームトレーニングマシーン!
一人一人に合わせたコース設定により、あなたに合わせたトレーニングが可能です。
『私の心臓が、私の運動量を決める』
運動生理学に基づいたホームトレーニングマシーン!
一人一人に合わせたコース設定により、あなたに合わせたトレーニングが可能です。

仕様心拍数測定方式:イヤーセンサー (心電図センサーとの誤差がわずか2%以内とされています)付属品イヤーセンサー、ケーブルホルダーなど材質ボディカバー:ポリプロピレン樹脂、 トップカバー:ABS樹脂、 ハンドルポスト・サドルポスト:鋼管(クロムメッキ処理)質量(kg)約27.5消費電力(W)30寸法(cm)約52.8 × 77.2 × 125.9 、(ハンドル高は102~125.9の範囲で調整可能)使用電源(V)AC100適応身長(cm)140~180負荷方式電磁力式ブレーキ (最大200W相当)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57250825172772
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする