青芳製作所
耐熱すべり止めトレー
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約330×330×27
色
朱天黒
質量(g)
約470
仕上
滑り止め加工処理
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250841
1901
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください