神戸生絲
シルク 帽子
材質
【表生地】絹100%【裏生地】ポリエステル100%
サイズ
L(58~60cm)
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250859
SW70
¥5,900
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください