アビリティーズ・ケアネット
ビッググリップ ボタンエイド
手指の動きが苦手な方や、片マヒの方向けのボタン通し
握りやすい太めグリップ
ファスナー用フック付き
用途
片手でもボタンを留められる自助具
材質
金属部 ステンレス、グリップ部分 サントプレン
質量(g)
52
幅(cm)
【柄】3.8(最大部分)
全長(cm)
19
耐熱温度(℃)
80
円周(mm)
【柄】95(最大部分)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250816
L31310
¥3,400
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください