曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック - EIZO液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック - EIZO

ノートPCへの給電に対応するUSB Type-Cを搭載し、フリーアドレスやテレワーク、ハイブリッドワークなど、近年の多様化した働き方にマッチする27型4Kモニター。大画面高解像度ながら、標準消費電力12Wを実現するなど、環境対応をさらに強化。国内外の最新の環境規格にも適合。

仕様●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(黒→白→黒):6ms●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.23 W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.27 W●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 169mm●PCリサイクル:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):6ms●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)サイズ27型ピッチ0.155×0.155 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)8.6最大消費電力(W)149コントラスト比1000:1(標準値)表示色約1677万色:8-bit対応解像度3840×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C:31~134 kHz、DisplayPort:31~134 kHz、HDMI:31~136 kHz走査周波数(垂直)USB Type-C: 29~61 Hz、DisplayPort: 29~61 Hz、HDMI:29~61 HzケーブルUSB Type-C(1.5 m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort(HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI(HDCP 2.3 / 1.4)スピーカーあり 1.0 W+1.0 W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57249346EV2740S-BK
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする