曜日別特売

raytrek MKX57 (Ultra7/32/1T/W11P)(IDTZ)

raytrek MKX57 (Ultra7/32/1T/W11P)(IDTZ) - サードウェーブ
仕様●エネルギー消費効率:計測中 (目標年度2022年度)●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●VRAM容量:12GB●メモリタイプ:DDR5●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:無線LAN●ライセンスOS:Windows11●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 5070●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):420×221×450mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):128GB●プロセッサーテクノロジー:265F●ストレージタイプ:M.2 NVMe Gen4●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●ディスプレイ詳細:なし●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合●外部ディスプレイ出力:HDMI x1,DisplayPort x3●インストールOS詳細:Windows11 Pro●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:1000GB電源750W本体質量(g)1300最大消費電力(W)750キーボードなしポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN2.5Gb 対応LANポート×1無線LANWi-Fi 6E+Bluetooth(R)5.3対応USB前面:USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB3.2 Gen1 Type-C×1 / 背面:USB 3.2 Gen1 Type-A×6、Thunderbolt4 USB Type-C×1、USB2.0×6オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57250125raytrek MKX57(IDTZ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする