使用温度範囲:0℃~30℃
定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax
Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax
2ポート同時使用時:10.2W+45W Max
ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート
カラー:ホワイト
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980

