曜日別特売

ビニルキャブタイヤ丸形コード

ビニルキャブタイヤ丸形コード - オーナンバ

?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。
?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。

用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
注意
※ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
仕上外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57254919VCTF 2CX0.75SQ1巻(10m)(参考値)76.60.66125.1
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57254928VCTF 2CX0.75SQ1巻(20m)(参考値)76.60.66125.1
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57254937VCTF 2CX0.75SQ1巻(30m)(参考値)76.60.66125.1
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57254946VCTF 2CX0.75SQ1巻(40m)(参考値)76.60.66125.1
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57254955VCTF 2CX0.75SQ1巻(50m)(参考値)76.60.66125.1
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57254971VCTF 2CX0.75SQ1巻(60m)(参考値)76.60.66125.1
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57254980VCTF 2CX0.75SQ1巻(70m)(参考値)76.60.66125.1
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57254989VCTF 2CX0.75SQ1巻(80m)(参考値)76.60.66125.1
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57254998VCTF 2CX0.75SQ1巻(90m)(参考値)76.60.66125.1
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255007VCTF 3CX0.75SQ1巻(10m)(参考値)770.67225.1
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255016VCTF 3CX0.75SQ1巻(20m)(参考値)770.67225.1
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255025VCTF 3CX0.75SQ1巻(30m)(参考値)770.67225.1
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255041VCTF 3CX0.75SQ1巻(40m)(参考値)770.67225.1
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255050VCTF 3CX0.75SQ1巻(50m)(参考値)770.67225.1
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255059VCTF 3CX0.75SQ1巻(60m)(参考値)770.67225.1
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255068VCTF 3CX0.75SQ1巻(70m)(参考値)770.67225.1
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255077VCTF 3CX0.75SQ1巻(80m)(参考値)770.67225.1
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255086VCTF 3CX0.75SQ1巻(90m)(参考値)770.67225.1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255095VCTF 4CX0.75SQ1巻(10m)(参考値)77.60.68725.1
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255111VCTF 4CX0.75SQ1巻(20m)(参考値)77.60.68725.1
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255120VCTF 4CX0.75SQ1巻(30m)(参考値)77.60.68725.1
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255129VCTF 4CX0.75SQ1巻(40m)(参考値)77.60.68725.1
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255138VCTF 4CX0.75SQ1巻(50m)(参考値)77.60.68725.1
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255147VCTF 4CX0.75SQ1巻(60m)(参考値)77.60.68725.1
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255156VCTF 4CX0.75SQ1巻(70m)(参考値)77.60.68725.1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255165VCTF 4CX0.75SQ1巻(80m)(参考値)77.60.68725.1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255181VCTF 4CX0.75SQ1巻(90m)(参考値)77.60.68725.1
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255190VCTF 2CX1.25SQ1巻(10m)(参考値)127.40.68015.1
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255199VCTF 2CX1.25SQ1巻(20m)(参考値)127.40.68015.1
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255208VCTF 2CX1.25SQ1巻(30m)(参考値)127.40.68015.1
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255217VCTF 2CX1.25SQ1巻(40m)(参考値)127.40.68015.1
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255226VCTF 2CX1.25SQ1巻(50m)(参考値)127.40.68015.1
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255235VCTF 2CX1.25SQ1巻(60m)(参考値)127.40.68015.1
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255251VCTF 2CX1.25SQ1巻(70m)(参考値)127.40.68015.1
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255260VCTF 2CX1.25SQ1巻(80m)(参考値)127.40.68015.1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255269VCTF 2CX1.25SQ1巻(90m)(参考値)127.40.68015.1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255278VCTF 3CX1.25SQ1巻(10m)(参考値)127.80.69715.1
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255287VCTF 3CX1.25SQ1巻(20m)(参考値)127.80.69715.1
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255296VCTF 3CX1.25SQ1巻(30m)(参考値)127.80.69715.1
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255305VCTF 3CX1.25SQ1巻(40m)(参考値)127.80.69715.1
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255321VCTF 3CX1.25SQ1巻(50m)(参考値)127.80.69715.1
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255330VCTF 3CX1.25SQ1巻(60m)(参考値)127.80.69715.1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255339VCTF 3CX1.25SQ1巻(70m)(参考値)127.80.69715.1
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255348VCTF 3CX1.25SQ1巻(80m)(参考値)127.80.69715.1
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255357VCTF 3CX1.25SQ1巻(90m)(参考値)127.80.69715.1
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255366VCTF 4CX1.25SQ1巻(10m)(参考値)128.50.611615.1
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255375VCTF 4CX1.25SQ1巻(20m)(参考値)128.50.611615.1
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255391VCTF 4CX1.25SQ1巻(30m)(参考値)128.50.611615.1
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255400VCTF 4CX1.25SQ1巻(40m)(参考値)128.50.611615.1
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57255409VCTF 4CX1.25SQ1巻(50m)(参考値)128.50.611615.1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする